|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE6-120052587 Herst.-Nr.: EP2-00398 EAN/GTIN: 196388361724 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Microsoft |  | Kompatibilität | Surface Pro 10 Surface Pro 9 Surface Pro 8 Surface Pro X |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Abdeckung | Ja |  | Gehäusematerial | Polyurethan |  | Beschleunigungsmesser | Ja |  | Stifthalter | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 289 mm |  | Tiefe | 221 mm |  | Höhe | 5 mm |  | Gewicht | 335 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Andocken |  | Geräteschnittstelle | Microsoft Cover port | Energie | Energiequelle | Dock | Tastatur | Tastatursprache | Deutsch |  | Eingabegerät | Touchpad |  | Island-Stil Tastatur | Ja |  | Windows Tasten | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gaming Keyboard, Gaming Tastatur, Microsoft Tastaturen, Microsoft Surface Tastatur, Surface Tablet Tastatur, Surface Tastatur, Keyboard, Tastatur, Docking Tastatur, Tastatur Dock, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, mechanische Tastatur, microsoft keyboard, microsoft surface tastatur |
|  |  |
| |