|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-24243 Herst.-Nr.: 8X8-00005 EAN/GTIN: 00889842775662 |
| |
|
|  |  |
 | Microsoft Surface Pro Signature Keyboard - Tastatur - mit Touchpad, Beschleunigungsmesser, Surface Slim Pen 2 Ablage- und Ladeschale - QWERTZ - Deutsch - Schwarz - kommerziell - mit Slim Pen 2 - für Surface Pro 8, Pro 9 for Business Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Microsoft |  | Kompatibilität | Surface Pro 8/Pro X |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Gehäusematerial | Alcantara |  | Beschleunigungsmesser | Ja |  | Stifthalter | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 289.1 mm |  | Tiefe | 226.1 mm |  | Höhe | 4.89 mm |  | Gewicht | 294 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Andocken |  | Geräteschnittstelle | Microsoft Cover port | Lieferumfang | Feder enthalten | Ja | Energie | Energiequelle | Dock | Tastatur | Tastaturaufbau | QWERTZ |  | Tastatursprache | Deutsch |  | Eingabegerät | Touchpad |  | Island-Stil Tastatur | Ja |  | Windows Tasten | Ja | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84716060 | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Microsoft Tastaturen, Microsoft Surface Tastatur, Surface Tablet Tastatur, Surface Tastatur, Keyboard, Tastatur, Docking Tastatur, Tastatur Dock, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, microsoft keyboard, microsoft surface tastatur |
|  |  |
| |