Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Tastatur (2. Edition)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Tastatur (2. Edition)
Microsoft Surface Tastatur (2. Edition)
Microsoft Surface Tastatur (2. Edition)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-122387653
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     EP2-04194
EAN/GTIN:
     196388386604
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Sorgfältig verarbeitet – genau wie Surface
Direkter Zugriff auf Copilot

Öffnen Sie Copilot mit einer einzigen, dafür vorgesehenen Taste, um sofortigen Zugriff auf eine Reihe neuer Funktionen zu erhalten, die unter Windows 11 verfügbar sind.

Schneller Zugriff auf praktische Verknüpfungen
Spezielle Tasten für Stummschalten von Anrufe, Ausschneiden und skizzieren, Ausdruckseingabe, Widget und mehr helfen Ihnen, sich mühelos auszudrücken und Ihre Lieblingsfunktionen mit einem einzigen Tastendruck aufzurufen.

Bequemes und reaktionsschnelles Tippen
Erleben Sie optimiertes Feedback und verbesserte Rückfederung. Die Tastatur fühlt sich unter Ihren Fingern solide an, vom perfekten Winkel bis hin zur Beschaffenheit der Tasten.

Lange Batterielebensdauer
Diese Tastatur ist rund um die Uhr einsatzbereit und hat eine Batterielebensdauer von bis zu einem Jahr.

Drahtlos arbeiten
Diese Tastatur lässt sich über Bluetooth 4.0 mit einer Reichweite von bis zu 16 Fuß nahtlos mit Ihrem Gerät verbinden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
112.6 x 420.9 x 19.3 mm
Tastaturgewicht
419.3 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Lebensdauer der Batterie
12 Monat( e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 14.0, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 8.8, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
Tastatur-Stil
Geschwungen
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Heimbüro
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
5000000 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Copilotentaste
Ja
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
4.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 103,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.