Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Gommo Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9585079
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BKGOM15-B
EAN/GTIN:
     8020252184848
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der Tucano Gommo Notebook-Rucksack ist auf Komfort und Funktionalität ausgelegt. Mit zwei Fächern bietet dieser Rucksack ein spezielles Laptop-Fach, das Notebooks bis zu 16 Zoll aufnimmt und somit für eine Reihe von Geräten geeignet ist. Der atmungsaktive Mesh-Bezug sorgt für eine gute Belüftung, so dass Ihre Geräte beim Transport sicher und geschützt sind. Ausgestattet mit einem Trolley-Gurt, Schultertragegurten und einem Tragegriff bietet dieser Rucksack vielseitige, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Tragemöglichkeiten. Das gummierte Material trägt zur Strapazierfähigkeit bei, während die externe Zubehörtasche zusätzlichen Stauraum bietet - ideal für alle, die viel unterwegs sind.
Tucano Gommo - Notebook-Rucksack - 40.6 cm - 15.6" - 16" - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
41 cm
Farbe
Blau
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
Gummiert
Funktionen
Atmungsaktives Netzgewebe
Tragegurt
Gepäckwagengurt, Schultertrageriemen, Tragegriff
Innenmaße
25 cm x 2 cm x 36.5 cm
Zusätzliche Fächer
Laptopfach, außenliegende Zubehörtasche
Notebook-Kompatibilität
40.6 cm (16")
Anzahl der Fächer
2
Notebook unterstützte Größen
15.6" - 16" / 39.6 cm - 40.6 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.