Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

be quiet! Light Loop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C1001-9570802
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BW020
EAN/GTIN:
     4260052191125
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
be quiet! Light Loop - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 240 mm - (für: LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1851, LGA1700, LGA1200, AM5, AM4) - 120 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27.7 cm
Tiefe
5.2 cm
Gewicht
1.196 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
ARGB-Hub, Kühlmittel (100 ml), Wärmeleitpaste
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
20.5 cm x 32.2 cm x 13.7 cm / 2.1 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, UKCA, Triman, RoHS, WEEE
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), ARGB fans
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
2100 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, LGA1155 Socket, LGA1851 Socket, LGA1700 Socket, LGA1200 Socket, Socket AM5, Socket AM4
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Rifle Bearing
Geräuschpegel
15.4 - 34.9 dBA
Kabellänge
50 cm
Energieverbrauch
5.4 W
Nennstrom
0.45 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
105,1 m³/h (61.8 cfm)
Luftdruck
2.51 mm
Geräusch- und Leistungsdetails
34.9 dBA bei 2100 U/min ¦ 27.2 dBA bei 1575 rpm ¦ 15.4 dBA bei 1.050 U/min
Kühlerabmessungen
277 mm x 120 mm x 27 mm
Radiatormaterial
Aluminium

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 107,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.