Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Gommo Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9505619
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BKGOM15-VM
EAN/GTIN:
     8020252184800
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Tucano Gommo - Notebook-Rucksack - 40.6 cm - 15.6" - 16" - Military Green
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
41 cm
Farbe
Military Green
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
Gummiert
Funktionen
Atmungsaktives Netzgewebe
Tragegurt
Gepäckwagengurt, Schultertrageriemen, Tragegriff
Innenmaße
25 cm x 2 cm x 36.5 cm
Zusätzliche Fächer
Laptopfach, außenliegende Zubehörtasche
Notebook-Kompatibilität
40.6 cm (16")
Anzahl der Fächer
2
Notebook unterstützte Größen
15.6" - 16" /
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 68,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.