Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIOnd USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9489291
Hersteller:
     Biondeco
Herst.-Nr.:
     BIO-12-TCM
EAN/GTIN:
     5412479032065
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
BIOnd - USB-Kabel - USB (M) zu 24 pin USB-C, 5-poliger USB Typ B (M) - USB 2.0 - 3 A - 1.2 m - biologisch abbaubar - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Gewicht
40 g
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Biologisch abbaubar
Länge
1.2 m
Bewertete Stromstärke
3 A
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschlüsse
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich ¦ 5-poliger USB Typ B - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9 cm
Transporttiefe
14 cm
Transporthöhe
4 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.