Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Liquid Freezer III 420 A-RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9401930
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFRE00153A
EAN/GTIN:
     4895213704571
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel AM4
CPU Lüfter Sockel AM5
Wasserkühlung
Wasserkühlung CPU
Der ARCTIC Liquid Freezer III 420 A-RGB ist ein Flüssigkühlsystem für Prozessoren, das speziell für die Anforderungen von Computerumgebungen entwickelt wurde. Mit einem Luftstrom von 69,9 cfm und einem Luftdruck von 2 mm leitet es die Wärme effizient ab und sorgt dafür, dass Ihr Prozessor auch bei intensiver Nutzung kühl bleibt. Dieses Kühlsystem ist mit einer Vielzahl von Sockeln kompatibel, darunter LGA1700, Sockel AM4 und Sockel AM5, und bietet eine Lösung für verschiedene PC-Konstruktionen. Die mitgelieferte Wärmeleitpaste MX-6 (0,8 g) ermöglicht einen schnellen und einfachen Installationsprozess. Außerdem sind die Lüfter mit flüssigkeitsdynamischen Lagern ausgestattet, was die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit des Systems erhöht. Die PWM-Unterstützung ermöglicht eine präzise Steuerung der Lüftergeschwindigkeiten und damit eine optimale Kühlleistung, die auf die Anforderungen Ihres Systems zugeschnitten ist.
ARCTIC Liquid Freezer III 420 A-RGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 420 mm - (für: AM4, LGA1700, AM5) - 140 mm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.325 kg
Farbe
Weiß
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
Thermopaste MX-6 (0,8 g)
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
15.8 cm x 44.7 cm x 32.8 cm / 3 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gebläsehöhe
27 mm
Drehgeschwindigkeit
200-1900 rpm
Netzanschluss
PWM, 4-polig
Kompatibel mit
Socket AM4, LGA1700 Socket, Socket AM5
Gebläseanzahl
3
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Nennstrom
0.17 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
117.06 m³/h (69.9 cfm)
Luftdruck
2 mm
Kühlerabmessungen
458 mm x 138 mm x 38 mm
Radiatormaterial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: wasserkühlung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 87,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.