Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Chromebox G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9267064
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8T8Q2EA#ABD
EAN/GTIN:
     0197498681191
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
HP Komplettsysteme
Die HP Chromebox Enterprise bietet eine inhärent sichere, benutzer- und verwaltungsfreundliche Cloud-First-Lösung für Mitarbeitende ebenso wie für die IT. Das kompakte und flexible Design sind ebenfalls wichtig. Kombinieren Sie mit dem neuen HP Chromebox Enterprise G4 die Leistung der Enterprise-Klasse mit der Einfachheit und Sicherheit von ChromeOS. Stärken Sie Ihre Belegschaft für maximale Produktivität mit einem leistungsstarken Intel Prozessor, erweiterbarem SSD-Speicher und Arbeitsspeicher sowie stabiler Ethernet- und Wi-Fi-6E-Konnektivität.
HP Chromebox G4 - Mini - 1 x Celeron 7305 - RAM 4 GB - Flash - eMMC 64 GB - Intel Iris Xe Grafikkarte - 1GbE, 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Chrome OS - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Chrome Box
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Formfaktor des Produktes
Mini
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
4 GB / 32 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 4 GB
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
MU-MIMO Support, Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Schnittstellentyp (Bustyp)
M.2 2230 (CNVi)
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111K-CG
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, VCCI, BSMI, SABS, FCC, WEEE, A-Tick, ICES, KC, halogenarm, BFR-frei, ICCP, PVC-free, RoHS 2.0
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
90 Watt
Effizienz
85%
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 8 MB
Cache pro Prozessor
8 MB
Betriebssystem / Software
Software
HP Support Assistant
Bereitgestelltes Betriebssystem
Google Chrome OS Englisch/Deutsch
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Eingabegerät
Typ
Keine Tastatur, keine Maus
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.93 cm
Tiefe
14.93 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
590 g
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videoschnittstellen
HDMI
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
23.5 cm
Transporttiefe
19 cm
Transporthöhe
11 cm
Transportgewicht
790 g
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Celeron 7305
Anz. der Kerne
5 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash - eMMC
Kapazität
1 x 64 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 4 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort/USB-C 3.2 Gen 2 (Spannungsversorgung)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 427,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,36*
€ 570,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,40*
€ 564,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,11*
€ 552,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,77*
€ 541,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,43*
€ 508,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,69*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,75*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,15*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,90*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 52,64*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,90*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,21*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,03*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,20*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 223,63*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 19,87*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 183,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.