Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deepcool EX750 Wärmeleitpaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeepCool EX750 Wärmeleitpaste 6,2 W/m·K 3 g
DeepCool EX750 Wärmeleitpaste 6,2 W/m·K 3 g
DeepCool EX750 Wärmeleitpaste 6,2 W/m·K 3 g
DeepCool EX750 Wärmeleitpaste 6,2 W/m·K 3 g
DeepCool EX750 Wärmeleitpaste 6,2 W/m·K 3 g
DeepCool EX750 Wärmeleitpaste 6,2 W/m·K 3 g
DeepCool EX750 Wärmeleitpaste 6,2 W/m·K 3 g
DeepCool EX750 Wärmeleitpaste 6,2 W/m·K 3 g
DeepCool EX750 Wärmeleitpaste 6,2 W/m·K 3 g
DeepCool EX750 Wärmeleitpaste 6,2 W/m·K 3 g
DeepCool EX750 Wärmeleitpaste 6,2 W/m·K 3 g
DeepCool EX750 Wärmeleitpaste 6,2 W/m·K 3 g
Artikel-Nr.:
     C1001-9033550
Hersteller:
     DeepCool
Herst.-Nr.:
     R-EX750-GY030C-G-1
EAN/GTIN:
     6933412700111
Suchbegriffe:
Wärmeleitpaste
wärmeleitpaste
Deepcool EX750 - Wärmeleitpaste - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
3 g
Farbe
Grau
Produkttyp
Wärmeleitpaste
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Nicht leitend
Wärmeleitfähigkeit
6.2 W/mK
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-50 °C
Max. Betriebstemperatur
250 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.