Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC P8 PWM PST CO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9028158
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00151A
EAN/GTIN:
     4895213702041
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Der Gehäuselüfter ARCTIC P8 PWM PST CO wurde für einen effizienten Luftstrom und einen leisen Betrieb entwickelt und eignet sich daher für verschiedene Anwendungen. Mit einem Lüfterdurchmesser von 80 mm und einer Rotationsgeschwindigkeit von 3000 U/min liefert er einen Luftstrom von 23,4 cfm (39,8 m³/h) und sorgt dafür, dass Ihr System gut belüftet bleibt. Das duale Kugellagerdesign trägt zu Langlebigkeit und Zuverlässigkeit bei, während die PWM-PST-Steuerung eine intelligente Geschwindigkeitsregulierung auf der Grundlage des Kühlbedarfs Ihres Systems ermöglicht. Der Lüfter arbeitet in einem Temperaturbereich von 0°C bis 40°C und ist für den Dauerbetrieb geeignet. Er funktioniert problemlos mit einer Nennspannung von 12 V und einem Strom von 0,09 A. Sein Geräuschpegel von nur 0,3 Sone sorgt für eine leise Computerumgebung, die auch bei anspruchsvollen Aufgaben oder Gaming-Sessions geschätzt wird. Der mitgelieferte Lüfterkabel-Splitter erhöht die Flexibilität und erleichtert die Integration mehrerer Lüfter für eine umfassende Kühllösung.
ARCTIC P8 PWM PST CO - Gehäuselüfter - 80 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
78.5 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
1 x Ventilator-Kabelsplitter
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
8.25 cm x 8.25 cm x 2.6 cm / 100 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
24x7-Dauerbetrieb
Kennzeichnung
RoHS 2011/65/EC, RoHS 2015/863/EU, Directive 1907/2006/EC, 2005/69/EC, EN 55032:2015/AC:2016, BS EN 55035:2017, BS EN 61000-3-2:2014, BS EN 61000-3-3:2013
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM PST-Steuerung
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
3000 U/min
Netzanschluss
4-poliger Stecker + 4-polige Buchse
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
Doppelkugellager
Geräuschpegel
0.3 Sone
Kabellänge
40 cm
Nennstrom
0.09 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
39.8 m³/h (23,4 CFM)
Luftdruck
1.9 mm
Startspannung
3.4 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00164A
€ 9,34*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00159A
€ 10,31*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00160A
€ 12,63*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFRE00077A
€ 24,21*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00147A
€ 35,25*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00150A
€ 4,52*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00154A
€ 18,80*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00152A
€ 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.