Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyperPack Pro Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9027128
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     HP20P2BKGL
EAN/GTIN:
     6941921148508
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der Targus HyperPack Pro ist ein vielseitiger Notebook-Rucksack für den modernen Pendler und Reisenden. Mit einem Fassungsvermögen von 22 Litern bietet er reichlich Platz für all Ihre wichtigen Dinge, einschließlich eines 16-Zoll-Notebooks. Der Rucksack ist aus strapazierfähigem 1260D-Nylon gefertigt, damit er den täglichen Beanspruchungen standhält. Er verfügt über eine Vielzahl von Fächern, darunter RFID-geschützte Fächer und Ladefächer, so dass Sie Ihre Geräte unterwegs problemlos mit Strom versorgen und gleichzeitig Ihre persönlichen Daten schützen können. Der HyperPack Pro wurde auch im Hinblick auf die Sicherheit entwickelt und verfügt über diebstahlsichere Elemente und eine versteckte Rückentasche zum Schutz Ihrer Wertsachen. Für alle, die immer unterwegs sind, bietet der Rucksack mit seiner wasserabweisenden Konstruktion, der Trolley-Durchführung und den verschiedenen Trageoptionen Komfort und Schutz vor den Elementen. Ob Sie zur Arbeit pendeln oder die Welt bereisen, der HyperPack Pro ist für Ihre Bedürfnisse gerüstet.
HyperPack Pro - Notebook-Rucksack - 40.6 cm (16") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
49 cm
Tiefe
9 cm
Höhe
34 cm
Gewicht
1.47 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Kapazität
22 Liter
Produktmaterial
Nylon
Funktionen
Abriebfest, Diebstahlsicherung, verdeckte Tasche hinten, wasserfest, Trolley Durchschleifung, leicht zugängliche Tasche, YKK-Reißverschluss
Tragegurt
Tragegriff an der Seite, Tragegriff oben
Zusätzliche Fächer
6 x Taschen, Wasserflasche, Tasche mit RFID-Schutz, Sonnenbrillen, Ladetaschen
Notebook-Kompatibilität
40.6 cm (16")
Verschlussart
Reißverschluss
Material des Innenfutters
1260D-Nylon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 119,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,30*
€ 127,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.