Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterLiquid Lite 240L Core ARGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9010184
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MLW-D24M-A18PZ-RW
EAN/GTIN:
     4719512137703
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Cooler Master baut auf der klassischen MasterLiquid L-Serie auf und präsentiert eine neu gestaltete und verbesserte Version des MasterLiquid 240L Core ARGB. Mit vielen Designelementen, die der Serie einen klassischen, minimalistischen Look verleihen, repräsentiert der MasterLiquid 240L Core ARGB den anhaltenden Innovationsgeist von Cooler Master.
Cooler Master MasterLiquid Lite 240L Core ARGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - Kühlergröße: 240 mm - (für: LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA1200, LGA1700, AM2, AM2+, AM3, AM3+, AM4, AM5, FM1, FM2, FM2+) - 120 mm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
70,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Steuerung, adressierbares RGB
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
650-1750 rpm
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, LGA1155 Socket, LGA1156 Socket, LGA1200 Socket, LGA1700 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket AM5, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Rifle Bearing
Geräuschpegel
27.2 dBA
Nennstrom
0.26 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(71.93 cfm)
Luftdruck
1.86 mm
Kühlerabmessungen
277 mm x 119.6 mm x 27.2 mm
Radiatormaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 80,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,95*
€ 84,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.