Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

techair Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8999826
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TANZ0722
EAN/GTIN:
     5060369674750
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Schlicht, klassisch und leicht, mit zusätzlichem Schutz für Ihren Laptop durch ein schlankes, schaumstoffgepolstertes Fach.
techair - Notebook-Rucksack - 39.6 cm - 14" - 15.6" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
29.5 cm
Tiefe
13 cm
Höhe
47 cm
Gewicht
760 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
900D Polyester
Funktionen
Gepolstert
Tragegurt
Handgriff, Schultertrageriemen
Zusätzliche Fächer
Flasche, vordere Außentasche
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Notebook unterstützte Größen
14" - 15.6" / 35.6 cm - 39.6 cm
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
27 cm x 4 cm x 39 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.