Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

techair Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8999752
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TACMB001
EAN/GTIN:
     5060369674521
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Es handelt sich um eine leichte Tasche mit wasserdichtem Regenschutz, Trinkflaschenhaltern, einem separaten, wasserdicht gefütterten Fach für Schuhe oder Sportzeug und flachen Taschen, in denen man nicht nach seinen Sachen kramen muss. Die perfekte Tasche, um das Pendeln ein bisschen einfacher zu machen.
techair - Notebook-Rucksack - 39.6 cm - 14" - 15.6" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32.5 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
47 cm
Gewicht
990 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
900D Polyester
Funktionen
Regenschutz, reflektierende Elemente
Zusätzliche Fächer
Flasche, Schuhe, Kleidung
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Anzahl der Fächer
2
Notebook unterstützte Größen
14" - 15.6" / 35.6 cm - 39.6 cm
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
39 cm x 27 cm x 2.5 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.