Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

techair Eco Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8999345
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TAECB005
EAN/GTIN:
     5060369674422
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Diese geräumige, von oben zu beladende Umhängetasche schützt nicht nur Ihre wichtigsten Utensilien, sondern ist auch aus recycelten Flaschen hergestellt und leistet somit auch in anderen Bereichen einen Beitrag.
techair Eco - Notebook-Rucksack - 35.8 cm - 12" - 14.1" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
Recycletes PET
Breite
30.5 cm
Tiefe
14.5 cm
Höhe
43.5 cm
Gewicht
592 g
Notebook-Kompatibilität
35.8 cm (14.1")
Notebook unterstützte Größen
12" - 14.1" / 30.5 cm - 35.8 cm
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
34.2 cm x 25.2 cm x 4 cm
Zusätzliche Fächer
Flasche, 2 x internal pocket
Funktionen
Lateral Protection, gepolsterter Trageriemen
Tragegurt
Schultertrageriemen, Tragegriff oben
Anzahl Fächer
2
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.