|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8999226 Herst.-Nr.: TAN3715 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Dieser moderne Rucksack trägt bequem alles, was man ihm hinwirft. Mit extra Schutz für Ihren Laptop durch ein mit Schaumstoff gepolstertes Fach. techair TAN3715 - Notebook-Rucksack - 39.6 cm (15.6") - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 30 cm |  | Tiefe | 15.5 cm |  | Höhe | 43.5 cm |  | Gewicht | 810 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Notebook-Rucksack |  | Produktmaterial | Polyester |  | Funktionen | Lateral Protection |  | Tragegurt | Kompressionsstreifen |  | Zusätzliche Fächer | Dokumente, persönliche Gegenstände, 2 Taschen für Wasserflaschen |  | Notebook-Kompatibilität | 39.6 cm (15.6") |  | Abmessungen für Notebook-Kompatibilität | 27 cm x 4 cm x 39 cm | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - Lebensdauer |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, laptoptaschen 15 zoll, notebook-rucksack |
|  |  |
| |