Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LandingZone Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C1001-8977513
Hersteller:
     InfiniWing
Herst.-Nr.:
     LZTB4221E
EAN/GTIN:
     0854333004880
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
LandingZone - Dockingstation - Thunderbolt 4 - HDMI, 2 x Thunderbolt 4 - GigE, 2.5 GigE - 135 Watt - Großbritannien, Europa
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite
8.89 cm
Tiefe
19.7 cm
Höhe
2.54 cm
Gewicht
391 g
Lokalisierung
Großbritannien, Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
LED-Anzeige, Ein/Aus-Schalter für Netzteil, Halterung für zwei Monitore, 4K Ultra HD, 85 W-Spannungsversorgung, 8K Ultra HD, Pass-Through-Ladefunktion, bis zu 40 Gbps Datentransfer
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Gestellte Leistung
135 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Video
Details zur max. Auflösung
8K - 30 Hz (ein Display (HDMI)) ¦ 4K - 60 Hz (zwei Displays (HDMI)) ¦ 4K - 60 Hz (Dual Display (Thunderbolt))
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Windows
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 SD-Speicherkarte
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 1 mit Batterie-Aufladung 1.2 - 9-poliger USB Typ A ¦ 3 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 2 x Thunderbolt 4 - Thunderbolt ¦ 1 x Thunderbolt 4 mit Spannungsversorgung (96 W) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombistecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,42*
€ 358,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,63*
€ 348,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,30*
€ 335,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,90*
€ 327,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,18*
€ 302,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,23*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,26*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 45,92*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 39,84*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,80*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.