HP Elite Laptop PCs bieten leistungsstarke, extrem sichere und handliche Lösungen für anspruchsvolle Workloads mit einer Reihe von formschönen, für den Geschäftsgebrauch konzipierten Produkten, die sich leicht mitnehmen lassen. Schluss mit dem Rätselraten, wie Sie Ihren PC für hybrides Arbeiten einrichten können! Mit dem HP EliteBook 830 sehen Sie in Online-Meetings perfekt aus und klingen optimal. Ausgestattet mit dem neuesten Intel Prozessor und bis zu 32 GB LPDDR5-Speicher bietet dieser unverwechselbare PC Sicherheit und lässt sich komfortabel verwalten – ideal für Unternehmen.
HP EliteBook 830 G10 Notebook - Intel Core i5 1335U / 1.3 GHz - Evo - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 33.8 cm (13.3") IPS HP SureView Reflect 1920 x 1200 - Wi-Fi 6E, Bluetooth - 4G LTE-A Pro - kbd: Deutsch
Allgemein | Produkttyp | Notebook |
 | Betriebssystem | Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Software - 90 Tage |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | BIOS Absolute Persistence, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS-Update über Netzwerk, Secured-Core PC aktiviert |
 | Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
 | Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck |
 | Zubehör im Lieferumfang | HP 65 Watt nPFC USB-C AC Adapter |
 | Kennzeichnung | GS, FIPS 140-2 Level 2, Green Mark, Common Criteria EAL4+, CECP, SEPA, halogenarm, PC Green Label, Korea Eco-Label, IT ECO Declaration, FEMP |
 | Integrierte Optionen | Umgebungslichtsensor, Hall-Sensor, HP Tamper Lock, Umgebungsfarbsensor, Thermosensor |
 | Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder |
 | Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Nano-Sicherheits-Slot |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
 | Schocktoleranz (in Betrieb) | 40 g @ 2 ms Sinushalbwellen |
 | Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 240 g @ 2 ms Sinushalbwellen |
 | Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 1.043 g @ RMS (random) |
 | Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 3.5 g @ RMS (random) |
Software | Software inbegriffen | HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Secure Erase, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Cloud Recovery, HP Sure Sense, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP Wake on WLAN, myHP, HP Tamper Lock, HP Image Assistant Gen5 (kostenloser Download), HP Easy Clean, HP Smart Support, HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (kostenloser Download), HP Sure Recover Gen5, HP Sure Run Gen5, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Services Scan, HP Sure Start Gen7, HP Manageability Integration Kit Gen4 (free download) |
Batterie | Technologie | 3 Zellen Lithium-Polymer |
 | Kapazität | 51.3 Wh |
 | Betriebszeit | Bis zu 15 Stunden |
Kommunikationsformen | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11d, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, Wi-Fi CERTIFIED 6E |
 | Besonderheiten | Miracast, Dual-Strom (2x2), MU-MIMO |
 | Bluetooth-Klasse | Klasse 2 |
 | Drahtlos | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
 | Drahtlos-Controller | Intel Wi-Fi 6E AX 211 - M.2 2230 (CNVi) |
Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 1.266 kg |
 | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30.01 cm x 21.5 cm x 1.92 cm |
 | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 6.9 cm x 44.9 cm x 30.5 cm |
Navigation | Empfänger | A-GPS/GPS/GLONASS/BeiDou |
Prozessor / Chipsatz | Funktionen | Intel Turbo Boost Technology |
 | Cache | L3 - 12 MB |
 | Plattform-Technologie | Intel Evo |
 | CPU | Intel Core i5 (13. Gen.) 1335U / 1.3 GHz |
 | Anz. der Kerne | 10 Kerne |
 | Max. Turbo-Taktfrequenz | 4.6 GHz |
Audio & Video | Auflösung | 5 Megapixel |
 | Ton | Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon |
 | Kameramerkmale | Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, 88° Bildwinkel |
 | Videosystemmerkmale | Fungiert als Intel UHD Grafikkarte (für Einkanal-Speicher) |
 | Kamera | Ja |
 | Grafikprozessor | Intel Iris Xe Grafikkarte |
 | Codec | Realtek ALC3315 |
 | Audiofunktionen | Ausgang: Bang & Olufsen Audio, diskrete Verstärker |
Eingang | Typ | Tastatur, ClickPad |
 | Leistungsmerkmale | Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, Präzisions-Touchpad, Glas-ClickPad, spritzwassergeschützt, DuraKeys |
 | Tastaturlayout | Deutsch |
 | Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja |
Verbindungen & Erweiterung | Steckplatz | 1 x Nano-SIM-Karte (1 frei) |
 | Schnittstellendetails | 2 x USB4 (supports Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.2 Gen 1 (Laden) ¦ USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse |
Wireless Broadband (WWAN) | Technologie | DC-HSPA+, LTE Advanced Pro |
 | Dienstanbieter | Wartung nicht enthalten |
 | Generierung | 4G |
 | Controller | Intel XMM 7560 R+ - M.2 3042 |
 | Max. Übertragungsrate | 978 Mbps |
AC-Adapter | Eingang | Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz) |
 | Ausgang | 65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A |
Speicherkapazität | Hauptspeicher | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - NVM Express (NVMe) |
Bildschirm | Typ | 33.8 cm (13.3") - IPS |
 | Besonderheiten | Low Blue Light-Technologie, HP Eye Ease, WUXGA Ultraweitwinkel (UWVA) blendfrei eDP +PSR |
 | Helligkeit | 1000 cd/m² |
 | Auflösung | 1920 x 1200 (WUXGA) |
 | Tastaturname | HP Premium |
 | LCD-Hintergrundbeleuchtung | WLED-Hintergrundbeleuchtung |
 | Breitbild | Ja |
 | Privacy-Technologie | HP SureView Reflect |
 | Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 60 Hz |
 | Farbraum | 100% sRGB |
Arbeitsspeicher | Technologie | LPDDR5 SDRAM - non-ECC |
 | RAM | 16 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet) |
 | Geschwindigkeit | 6400 MHz |
 | Nenndrehzahl | 6400 MHz |
Informationen zur Nachhaltigkeit | TCO-zertifiziert | - TCO Certified Notebooks 9 |
 | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |