|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE4-117350678 Herst.-Nr.: 8X219AA EAN/GTIN: 197498429090 |
| |
|
|  |  |
 | Stil, Komfort und Audioqualität Komfort und Zuverlässigkeit stehen bei diesem schlichten und schicken Design im Vordergrund. Unverkennbare Audioqualität von Poly – damit Sie garantiert großartig klingen. Außerdem eingängige und einfache Funktionen, sodass jeder sein bevorzugtes Gerät einfach und unkompliziert verbinden kann. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 131 g | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 |  | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend |  | Kopfhörerfrequenz | 20 - 20000 Hz |  | Impedanz | 32 Ohm |  | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 116 dB |  | Geräuschunterdrückung | Ja | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer |  | Tragestil | Kopfband |  | Empfohlene Nutzung | Büro/Callcenter |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Headset-Typ | Binaural |  | Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke - |  | Rauschverhältnis (SNR) | 118 dB |  | Ursprungsland | China, Mexiko | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | USB Anschluss | Ja |  | USB-Anschlusstyp | USB Typ-C | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Eingebaut |  | Mikrofon-Frequenz | 100 - 10000 Hz |  | Mikrofon-Empfindlichkeit | -38 dB |  | Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Omnidirektional |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, stereo kopfhörer, computer headset |
|  |  |
| |