Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Blackwire 3210 Monaurales USB-C-Headset + USB-C/A-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Blackwire 3210 Monaurales USB-C-Headset + USB-C/A-Adapter
POLY Blackwire 3210 Monaurales USB-C-Headset + USB-C/A-Adapter
POLY Blackwire 3210 Monaurales USB-C-Headset + USB-C/A-Adapter
POLY Blackwire 3210 Monaurales USB-C-Headset + USB-C/A-Adapter
POLY Blackwire 3210 Monaurales USB-C-Headset + USB-C/A-Adapter
POLY Blackwire 3210 Monaurales USB-C-Headset + USB-C/A-Adapter
POLY Blackwire 3210 Monaurales USB-C-Headset + USB-C/A-Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-117350673
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     8X214AA
EAN/GTIN:
     197498428970
Suchbegriffe:
Cisco Headsets
HP Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Arbeiten Sie, wie Sie es möchten
Die Blackwire 3200 Series bietet beste Audioqualität in einem Headset das für Unternehmensanforderungen geschaffen wurde. An dem schlanken Design und dem flexiblen Mikrofonarm für eine individuelle Passform gibt es nichts auszusetzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
64 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
56 mm
Verpackungshöhe
207 mm
Paketgewicht
221 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
90 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Rauschverhältnis (SNR)
118 dB
Ursprungsland
China, Mexiko
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 19,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
PBLKWIRE362
€ 6,60*
Zubehör
Poly
PBLKWIRE312
€ 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.