Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule EnRoute Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8966765
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     3204849
EAN/GTIN:
     0085854253505
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Thule EnRoute - Notebook-Rucksack - 39.6 cm (15.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
600D Polyester, 400D-Nylon, 330D Nylon Mini Ripstop
Breite
29 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
49 cm
Gewicht
1.2 kg
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
38.5 cm x 26.5 cm x 3.1 cm
Zusätzliche Fächer
Stifte, Zubehörtasche, RV-Innentasche, 10,5" Tablet-PC, Organizer-Panel, steife Sicherheitstasche, separates Fach für Schmutzwäsche, dehnbare seitliche Netztaschen
Funktionen
Wasserfest, gepolsterte Rückseite, YKK-Reißverschluss
Tragegurt
Gurt für Rollgepäck, Schultertrageriemen, Brustriemen, Tragegriff oben, seitliche Kompressionsstreifen
Verschlussart
Reißverschluss
Belüftetes Rückenteil
Ja
Belüftungsart
Belüftungskanäle
Kapazität
30 Liter
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bluesign
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 103,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,49*
€ 123,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,65*
€ 115,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.