Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule EnRoute Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8966762
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     3204838
EAN/GTIN:
     0085854253390
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Thule EnRoute - Notebook-Rucksack - 39.6 cm (15.6") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
600D Polyester, 400D-Nylon, 330D Nylon Mini Ripstop
Breite
30 cm
Tiefe
22 cm
Höhe
47 cm
Gewicht
720 g
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
38.5 cm x 26.5 cm x 3.1 cm
Zusätzliche Fächer
Stifte, persönliche Gegenstände, externe Tasche mit Reißverschluss, Netztasche mit Reißverschluss, 10,5" Tablet-PC, Innentasche, dehnbare seitliche Netztaschen
Funktionen
Gepolsterte Rückseite, YKK-Reißverschluss, Zurrpunkte
Tragegurt
Gurt für Rollgepäck, Schultertrageriemen, Brustriemen, Tragegriff oben, seitliche Kompressionsstreifen
Verschlussart
Reißverschluss
Belüftetes Rückenteil
Ja
Belüftungsart
Belüftungskanäle
Kapazität
21 Liter
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bluesign
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 57,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.