Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thule Tact TACTBP114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8963906
Hersteller:
     THULE
Herst.-Nr.:
     3204711
EAN/GTIN:
     0085854251952
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Thule Tact TACTBP114 - Notebook-Rucksack - 35.6 cm (14") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
420D-Polyester, PU-Beschichtung
Breite
28 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
42 cm
Gewicht
1 kg
Notebook-Kompatibilität
35.6 cm (14")
Zusätzliche Fächer
Tablet, interne Taschen, Schlüsselanhänger, Organizer-Panel, RFID Sperrfach, hintere Reißverschlusstasche
Funktionen
Gepolstertes Notebook-Fach, YKK-Reißverschluss, abnehmbarer Tragriemen, recycelte Materialien
Tragegurt
Schultertrageriemen, Tragegriff
Verschlussart
Reißverschluss, Snap-Flap-Verschluss
Material des Innenfutters
150D-Ripstop-Polyester
Kapazität
16 Liter
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Bluesign
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 121,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,22*
€ 144,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.