Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
HP EliteBook 645 G10 Notebook
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-8957772
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
817M2EA#ABD
EAN/GTIN:
0197497475715
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
HP Elite Laptop PCs bieten leistungsstarke, hochsichere und verwaltbare Lösungen für anspruchsvolle Workloads mit einer Reihe von formschönen, für den Geschäftsgebrauch konzipierten Produkten, die sich leicht mitnehmen lassen. Hochsicher, verwaltungsfreundlich, kostengünstig und mit dem neuesten AMD-Prozessor ausgestattet, bietet das HP EliteBook 645 Ihren Teams die Verbindungsoptionen und konfigurierbaren Anschlüsse, die sie für produktives Arbeiten im Büro, zu Hause und unterwegs benötigen.
HP EliteBook 645 G10 Notebook - 180°-Scharnierdesign - AMD Ryzen 7 7730U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 35.56 cm (14") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6E, Bluetooth - 4G LTE-A Pro - Pike Silver Aluminium - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - 180°-Scharnierdesign
Betriebssystem
Windows 11 Pro - Englisch/Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
BIOS Absolute Persistence, HP Fast Charge, BIOS-Update über Netzwerk, MIL-STD-810H getestet, Secured-Core PC aktiviert
Farbe
Pike Silver Aluminium
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
HP 65 Watt nPFC USB-C AC Adapter
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, BSMI, GS, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, KCC, CISPR, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, SRRC, NCC, halogenarm, KES
Integrierte Optionen
HP Tamper Lock
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Chassis Einbruchmelder
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP PC Hardware Diagnostics, HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Sure Click, HP Privacy Settings, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP Cloud Recovery (kostenloser Download), myHP, HP Image Assistant Gen5 (kostenloser Download), HP Client Security Manager Gen7, HP Smart Support (kostenloser Download), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (kostenloser Download), HP Sure Recover Gen5, HP Sure Run Gen5, HP Services Scan, HP Sure Start Gen7, HP Treiberpakete (kostenloser Download), HP Manageability Integration Kit Gen4 (free download)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
51.3 Wh
Betriebszeit
Bis zu 16.5 Stunden
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Besonderheiten
Miracast, Dual-Strom (2x2), MU-MIMO
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Drahtlos-Controller
MediaTek RZ616 - PCI Express Mini Card (M.2)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.4 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.19 cm x 21.39 cm x 1.99 cm
Navigation
Empfänger
A-GPS/GLONASS/BeiDou
Prozessor / Chipsatz
Cache
L3 - 16 MB
CPU
AMD Ryzen 7 7730U / 2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.5 GHz
Audio & Video
Ton
Zwei Stereo-Lautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Videoauflösungen
720p
Kameramerkmale
Rollladen für Privatsphäre, IR-Kamera, Temporal Noise Reduction
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Leistungsmerkmale
Multi-Touch-Clickpad, Gestenfunktion, spritzwassergeschützt
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x Nano-SIM-Karte (1 frei)
Schnittstellendetails
USB-C 3.2 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ LAN ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB 3.2 Gen 1 (betrieben)
Wireless Broadband (WWAN)
Technologie
DC-HSPA+, LTE Advanced Pro
Dienstanbieter
Wartung nicht enthalten
Generierung
4G
Controller
Intel XMM 7560 R+ - M.2 3042
Max. Übertragungsrate
978 Mbps
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 115/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V, 8 A
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.56 cm (14") - IPS
Besonderheiten
Full HD ultraweiter Betrachtungswinkel (UWVA, Ultra Wide-Viewing Angle) eDP, blendfrei, schmale Rahmenkanten
Helligkeit
250 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Tastaturname
HP Premium
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
RAM
16 GB (1 x 16 GB)
Geschwindigkeit
3200 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Leere Steckplätze
1
Nenndrehzahl
3200 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
- TCO Certified Notebooks 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... >
DCI
>
Systeme
>
Notebooks
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
business notebook hp
,
business laptop
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.237,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.237,74*
€ 1.472,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.236,49*
€ 1.471,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,14*
€ 1.432,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.171,67*
€ 1.394,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.119,12*
€ 1.331,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POLY Blackwire 3210 Monaurales USB-A-Headset
Poly
80S01AA
€ 28,06*
Zubehör
POLY Blackwire 3210 Monaurales USB-C-Headset
Poly
80S09AA
€ 18,69*
Zubehör
POLY Blackwire 3210 Monaurales USB-C-Headset + USB-C/A-Adapter
Poly
8X214AA
€ 19,40*
Zubehör
POLY Blackwire 3215 Monaurales USB-A-Headset
Poly
80S06AA
€ 32,72*
Zubehör
POLY Blackwire 3215 Monoaurales USB-C-Headset + 3,5-mm-Stecker + USB-C/A-Adapter
Poly
8X227AA
€ 49,08*
Zubehör
POLY Blackwire 3220 USB-C Stereo-Headset + USB-C/A-Adapter
Poly
8X228AA
€ 26,17*
Zubehör
POLY Blackwire 3225 USB-C Stereo-Headset + 3.5-mm-Stecker + USB-C/A-Adapter
Poly
8X229AA
€ 37,93*
Zubehör
POLY Blackwire 3310 Headset für Microsoft Teams zertifiziert + USB-C/A-Adapter TAA
Poly
760Q7AA
€ 29,47*
Zubehör
POLY Blackwire 3310 Monaurales USB-C-Headset + USB-C/A-Adapter
Poly
8X215AA
€ 26,00*
Zubehör
POLY Blackwire 3310 Monaurales USB-C-Headset, für Microsoft Teams zertifiziert, + USB-C/A-Adapter
Poly
8X216AA
€ 25,41*
Zubehör
POLY Blackwire 3310 USB-A Headset
Poly
767F7AA
€ 24,10*
Zubehör
POLY Blackwire 3310 USB-A Headset, für Microsoft Teams zertifiziert
Poly
767F6AA
€ 46,46*
Zubehör
POLY Blackwire 3310 USB-C Headset
Poly
767F8AA
€ 18,01*
Zubehör
POLY Blackwire 3315 Monaurales USB-C-Headset, zertifiziert für Microsoft Teams, + 3,5-mm-Stecker + USB-C/A-Adapter
Poly
8X218AA
€ 44,84*
Zubehör
POLY Blackwire 3315 Monoaurales USB-C-Headset + 3,5-mm-Stecker + USB-C/A-Adapter
Poly
8X217AA
€ 46,16*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.