Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts USB Typ-C-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8932819
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     468760
EAN/GTIN:
     4252011903054
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c stecker auf c stecker
4smarts - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 2.0 - 3 A - 1.5 m - USB Power Delivery (60W) - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Gewicht
55 g
Farbe
Blau
Besonderheiten
USB Power Delivery (60W), flexibel, 480 Mbps Datenrate
Länge
1.5 m
Kabelmantelmaterial
Silikon/TPE
Bewertete Stromstärke
3 A
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Verpackungsdetails
Plastikfreie Verpackung
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
2 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.