Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Creator Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8905727
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     6M5S3AA
EAN/GTIN:
     0196786247880
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Ganz gleich, ob Sie sich als Profi oder aufstrebendes Talent sehen – Sie müssen einsatzbereit sein, wenn Ihre Kreativität erwacht. Halten Sie Ihr gesamtes Setup unterwegs geschützt mit einem anpassbaren Fach mit Schnellzugriff für Geräte in allen Formen und Größen. Mit der wasserabweisenden Abdeckung und der leichten Ausgestaltung sorgt dieser Rucksack dafür, dass Sie überall spontan kreativ werden können.
HP - Creator Edition - Notebook-Rucksack - 40.9 cm (16.1") - Dark Navy - für OMEN Transcend by HP Laptop 16; Victus by HP Laptop 15; Laptop 15; Pavilion x360 Laptop
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
46 cm
Gewicht
1.25 kg
Farbe
Dark Navy
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Kapazität
30 Liter
Produktmaterial
PE-Schaumstoff, 100% Polyester
Funktionen
RFID-Blockiertasche, Regenschutz, wasserfest
Tragegurt
Schultertragriemen, ergonomischer Griff, Brustriemen
Zusätzliche Fächer
Tracker-Tasche, Pen-Loop, wasserdichte Tasche, gut zugängliche Tasche, Zubehörtasche
Notebook-Kompatibilität
40.9 cm (16.1")
Verschlussart
Reißverschluss
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
32 cm x 18.5 cm x 46 cm / 1.28 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
OMEN Transcend by HP Laptop 16-u0010nr ¦ Victus by HP Laptop 15-fa0001nq, 15-fa0002nq, 15-fa0004nq, 15-fa0008nq, 15-fa0010nd, 15-fa0022nq, 15-fb0000nm, 15-fb0012ns, 15-fb0026nm, 15-fb0136nf, 16-d0026nb, 16-d0354TX, 16-d1025nl, 16-d1034ns, 16-e0021nl, 16-e0022nl, 16-e0042nl, 16-e0054nl, 16-e0314nf, 16-e1003ny, 16-e1005nq, 16-e1007nq, 16-e1010ca, 16-e1020ca, 16-e1900ng ¦ HP Laptop 15-dw1025nk, 15-dw4030nm, 15-fc0025no, 15s-eq2049np, 15s-eq2050np, 15s-eq2056nb, 15s-eq2083nl, 15s-eq2083ns, 15s-eq3005nl, 15s-eq3016nl, 15s-eq3017nl, 15s-eq3020nl, 15s-eq3621nd, 15s-fq0071nl, 15s-fq0072nl, 15s-fq2042np, 15s-fq2119nl, 15s-fq2122nl, 15s-fq4025nl, 15s-fq4029nl, 15s-fq4030nl, 15s-fq4033nl, 15s-fq5025nl ¦ HP Pavilion x360 Laptop 14-ek0005nm, 14-ek1006nb, 15-er1003nm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 49,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.