Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i5 i5-13600K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6414-478435
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX8071513600K
EAN/GTIN:
     5032037258746
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i5
Intel Core i5
Erweitern Sie die Möglichkeiten Ihrer Umwelt- und Sicherheitsüberwachungsgeräte mit diesem Doppelnetzteil.
Intel Core i5 13600K - 3.5 GHz - 14 Kerne - 20 Threads - 24 MB Cache-Speicher - FCLGA1700 Socket - Box
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i5 13600K (13th Gen)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.5 GHz (P-Kern) / 2.6 GHz (E-Kern)
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard, Intel Speed Shift Technology, Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Boot Guard, Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Control-Flow Enforcement Technology, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Intel Thread Director, Instruction Set 64-bit, Intel Stable IT Platform Program (SIPP), Intel Standard Manageability (ISM), Intel Virtualization Technology with Redirect Protection (VT-rp)
Cache-Speicher
24 MB
Temperaturspezifikationen
100 °C
Herstellungsprozess
10 nm
Anz. der Kerne
14 Kerne
Anz. der Threads
20 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 24 MB ¦ L2 - 20 MB
Thermal Design Power (TDP)
181 W
PCI Express Revision
4.0/5.0
Anz. PCI Express Lanes
20
PCI Express-Konfigurationen
1x16+4, 2x8+4
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.1 GHz (P-Kern) / 3.9 GHz (E-Kern)
Geeignete Sockel
FCLGA1700 Socket
Verschiedenes
Verpackung
Intel Boxed
Integrierte Grafik
Typ
Intel UHD Graphics 770
Funktionen
Intel Clear Video HD Technology, Intel Quick Sync Video, Quad Display Capable
Basisfrequenz
300 MHz
Max. dynamische Frequenz
1.5 GHz
Max. unterstützte Auflösung
5120x3200@120Hz (eDP), 7680x4320@60Hz (DP), 4096 x 2160 bei 60 Hz (HDMI)
Weitere Suchbegriffe: intel cpu lga 1700, cpu intel
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Stück
€ 3,50*
ab € 253,98*
€ 274,83*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 255,39*
€ 275,50*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 259,73*
€ 280,49*
pro Stück
Frei Haus
ab € 261,16*
€ 280,85*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 271,57*
€ 292,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,83*
€ 327,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,66*
€ 320,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,87*
€ 317,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,98*
€ 302,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YV0IZ2-M0NA00
ab € 476,06*
Ähnlich
Asus
90MB1AE0-M0EAY0
ab € 105,62*
Ähnlich
Asus
90MB1DS0-M0EAY0
ab € 83,97*
Ähnlich
Asus
90MB1CU0-M0EAY0
ab € 131,65*
Ähnlich
Asus
90MB1EE0-M0EAY0
ab € 147,46*
Ähnlich
Asus
90YV0J12-M0NA00
ab € 521,13*
Ähnlich
Asus
90RC00L3-M0UAY0
ab € 396,31*
Ähnlich
Asus
90MB1BQ0-M0EAY0
ab € 220,95*
Ähnlich
Asus
90RC00E1-M0UAY1
ab € 141,71*
Ähnlich
Asus
90RC00E2-M0UAY0
ab € 164,60*
Ähnlich
Asus
90MB1E50-M0EAY0
ab € 133,59*
Ähnlich
Asus
90MB1E90-M0EAY0
ab € 99,56*
Ähnlich
Seagate
ST4000NE001
ab € 90,82*
Ähnlich
Seagate
ST6000VN001
ab € 140,89*
Ähnlich
Kingston Technology
KF432C16BB/8BK
ab € 16,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.