Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Nano Combination Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8842821
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     63B28AA
EAN/GTIN:
     4573595766508
Suchbegriffe:
Laptopkabelschloss
Laptopschloss
Laptopzahlenschloss
Notebookkabelschloss
Sorgen Sie mit der HP Kombi Nano-Diebstahlsicherung, die für alle HP Notebooks mit Nano-Lock-Steckplatz geeignet ist, für ein abgeschlossenes und sicheres Laptop. Loop-and-Lock mit einer einzigartigen voreingestellten Kombination für schlüssellose, sorgenfreie Sicherheit an fast jedem Ort.
HP Nano Combination Lock - Sicherheitskabelschloss - 1.83 m - für Elite Mobile Thin Client mt645 G7; Fortis 11 G9; ZBook Firefly 14 G9
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
160 g
Produkttyp
Sicherheitskabelschloss
Länge
1.83 m
Produktmaterial
Vinylbeschichteter verzinkter Stahl, Zinklegierung, PVC
Durchmesser
8 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
360° schwenkbarer Kopf, 90° für Kabelwinkel, 3,2 mm Stahlbündel, Vierstelliger Code
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Elite Mobile Thin Client mt645 G7 ¦ HP Fortis 11 G9 Q Chromebook ¦ HP ZBook Firefly 14 G9 Mobile Workstation
Sicherheitskabelschloss
Bestimmt für
Notebook
Verriegelungsmethode
Zahlenschloss
Schlosstyp
Nano
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.