Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtorm Xtreme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8809057
Hersteller:
     Telco Accessories
Herst.-Nr.:
     CXX004
EAN/GTIN:
     8718182275926
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a auf c 1,5m
Xtorm Xtreme - USB-Kabel - USB (M) zu USB-C (M) - 1.5 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Gewicht
48 g
Besonderheiten
Nylongeflecht
Länge
1.5 m
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kabelbinder
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
24-poliger USB-C - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xtorm
CX2021
ab € 20,14*
Zubehör
Xtorm
CX2051
ab € 11,21*
Zubehör
Xtorm
CX2061
ab € 15,37*
Zubehör
Xtorm
CX2071
ab € 15,46*
Zubehör
Xtorm
CX2081
ab € 20,15*
Zubehör
Xtorm
CX2031
ab € 20,12*
Zubehör
Xtorm
CX2041
ab € 25,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.