Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell OptiPlex 3000 Thin Client


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8789858
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     NJ2N3
EAN/GTIN:
     5397184687192
Suchbegriffe:
Dell Komplettsysteme
Dell Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
SPL|Dell OptiPlex 3000 Thin Client|TPM|Pentium N6005|8GB|256GB SSD|Integrated|65W|Verti Stand|WLAN|Mouse|W10 IoT Ent|3Y ProSpt.
Dell OptiPlex 3000 Thin Client - Thin Client - DTS - 1 x Pentium Silver N6005 / 2 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe, Class 35 - UHD Graphics - GigE, 802.11ax (Wi-Fi 6E) - WLAN: Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Win 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - Monitor: keiner - Schwarz - BTP - mit 3 Jahre Dell ProSupport
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Thin Client
Services im Bundle
3 Jahre Dell ProSupport
Formfaktor des Produktes
Desktop Slimline
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Farbe
Schwarz
RAM
Installierte Anzahl
8 GB / 16 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 1 (frei)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Netzwerk
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111HSD
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6E AX 210
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Vertikales Gestell
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Preistyp
Build To Plan (BTP)
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
65 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Cache-Speicher
Installierte Größe
4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC Englisch/Deutsch
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Eingabegerät
Typ
Maus (nur in ausgewählten Märkten)
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.6 cm
Tiefe
17.8 cm
Höhe
18.2 cm
Gewicht
1.104 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
DisplayPort
Maus
Mausname
Dell MS116 USB Optical Mouse
Technologie
Optisch
Schnittstelle
USB
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Pentium Silver N6005
Taktfrequenz
2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.3 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Burst Technology
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2230
Kapazität
1 x 256 GB
Schnittstellen Typ
PCI Express
Merkmale
NVM Express (NVMe), Class 35
Erweiterung/Konnektivität
Steckplatz
2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230
Schnittstellen
3 x USB 2.0 (Vorderseite: 1) (einer unterstützt SmartPower On) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) ¦ 1 x USB 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x DisplayPort 1.4
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 445,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,81*
€ 582,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,70*
€ 580,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,27*
€ 569,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,23*
€ 557,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,48*
€ 530,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
O_3HD
ab € 14,19*
Zubehör
Dell
DELL-DW316
ab € 69,35*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 66,47*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 35,90*
Zubehör
Dell
461-10154
ab € 32,26*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 32,97*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,57*
Zubehör
Dell
DELL-4VP09
ab € 21,66*
Zubehör
Dell
O_5HD
ab € 22,14*
Zubehör
Dell
DELL-5RGKY
ab € 25,76*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 35,80*
Zubehör
Dell
AA937597
ab € 37,08*
Zubehör
Dell
AB292880
ab € 29,32*
Zubehör
Dell
AB292881
ab € 44,90*
Zubehör
Dell
AB371023
ab € 51,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.