|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8760269 Herst.-Nr.: 3831109826270 EAN/GTIN: 3831109826270 |
| |
|
|  |  |
 | EkWaterBlocks EK-Quantum Torque - Flüssigkeitskühlsystem G1/4" Verschlussstopfen - mit Badge - Nickel Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Nickel |  | Produkttyp | Flüssigkeitskühlsystem G1/4" Verschlussstopfen - mit Badge |  | Produktmaterial | CNC-gedrehtes Messing |  | Oberfläche | Venickelt | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | 4.5 mm Gewindelänge, 23 mm Außendurchmesser, O-Ring-Dichtung, Installationshöhe 5,5 mm |  | Kennzeichnung | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |