Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gude Expert Power Control 8316 Series 8316-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8703789
Hersteller:
     Gude Systems
Herst.-Nr.:
     8316-2
EAN/GTIN:
     4250493100442
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Expert Power Control 8316-Serie ermöglicht das Schalten und die Strommessung von elektrischen Geräten über ein TCP/IP-Netzwerk oder eine serielle Verbindung. Auf der Gerätevorderseite befinden sich 8 Lastausgänge (IEC C13). Diese 8 Power Ports sind jeweils separat über ein Webinterface, über die serielle Schnittstelle, über SNMP oder den Taster am Gerät schaltbar. Dabei verfügt die Power Distribution Unit über SNMPv3, SSL und IPv6-Fähigkeit und unterstützt Telnet, Radius und Modbus TCP. Neben einer Gesamtstrommessung verfügt auch jeder Lastausgang des Expert Power Control 8316 über zwei Energiezähler (Outlet-metered). Dank Sensoranschlüssen können mit optional erhältlichen Sensoren Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck überwacht werden. Dabei können die angeschlossenen Verbraucher bei Überschreiten voreingestellter Sensor- oder Strom-Schwellenwerte durch den IP-Watchdog geschaltet werden.
Gude Expert Power Control 8316 Series 8316-2 - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - Ethernet 10/100, RS-232 - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 - Ausgangsanschlüsse: 8 (8x IEC 60320 C13) - 0U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
0U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, CLI, Modbus, ICMP, DHCP, IPv6, RADIUS
Remote-Verwaltungsschnittstelle
Ethernet 10/100, RS-232
Verschiedenes
Besonderheiten
Pulverbeschichtet, Watchdog-Timer, LED-Anzeige, Strommesser, vertikale Ausrichtung, Wirkleistungsmesser, Energiemesser, Leistungsfaktormesser, Phasenwinkelmessung, pro Ausgang überwacht, geschaltet, Frequenzmesser, Scheinleistungsmesser, Spannungsmesser, Anschlussgruppierung, Messung von Blindleistung
Kennzeichnung
TLS v1.2, TLS v1.0, TLS v1.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
8 x power IEC 60320 C13 10 A
Elektrischer Strom max.
10 A
Eingangsanschlüsse
1 x Strom IEC 60320 C20
Abmessungen und Gewicht
Breite
6 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
69 cm
Gewicht
3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x management (Fast Ethernet) - RJ-45 ¦ 2 x Sensor - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung (RS-232) - D-Sub (DB-9), 9-polig
Weitere Suchbegriffe: gude pdu, 19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 623,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,81*
€ 837,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 687,78*
€ 818,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,80*
€ 792,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,16*
€ 773,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 623,16*
€ 741,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1515
ab € 3,91*
Zubehör
Güde
7105
ab € 82,98*
Zubehör
Güde
7202
ab € 82,50*
Zubehör
Gude
7104
ab € 49,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.