|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8702594 Herst.-Nr.: K63380WW EAN/GTIN: 0085896633808 |
| |
|
|  |  |
 | Kensington Universal 3-in-1 Keyed Cable Lock - Twin Lockheads - Sicherheitskabelschloss - 1.8 m Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Sicherheitskabelschloss |  | Länge | 1.8 m |  | Produktmaterial | Kohlenstoffstahl, Kunststoff |  | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 367 g | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 5 Jahre | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Versteckter Stift, schnittfest, Diebstahlschutz, drehbar, drehbar, Register & Retrieve, 5mm Keying System | Sicherheitskabelschloss | Bestimmt für | Monitor, Notebook, Dockingstation |  | Verriegelungsmethode | Schlüssel |  | Schlosstyp | Nano, Standard, Keil |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kabelschloss, Seilschloss, Stahlseilschloss, Laptopkabelschloss, Laptopschloss, Laptopzahlenschloss, Notebookkabelschloss, Notebookschloss, Notebookzahlenschloss, PC-Diebstahlsicherung, notebookschloss kensington, computer headset |
|  |  |
| |