Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Impact - DDR3L - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8684501
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF318LS11IB/4
EAN/GTIN:
     0740617317916
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Kingston FURY Impact - DDR3L - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1866 MHz / PC3L-14900 - CL11 - 1.35 / 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
67.6 mm
Höhe
30 mm
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Kennzeichnung
Plug and Play, JEDEC, EAR99
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Geschwindigkeit
1866 MHz (PC3L-14900)
Latenzzeiten
CL11 (11-11-11)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Single Rank, acht Bänke, On-Die Termination (ODT), Black PCB, ungepuffert
Modulkonfiguration
512 x 64
Chip-Organisation
512 x 8
Spannung
1.35 / 1.5 V
RAM-Leistung
Tested - 1866 MHz - 1.35 / 1.5 V - CL11 - 11-11-11 ¦ Tested - 1600 MHz - 1.35 / 1.5 V - CL10 - 10-10-10 ¦ Tested - 1333 MHz - 1.35 / 1.5 V - CL8 - 8-8-8
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.