Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Impact - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - SO DIMM 260-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8683474
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF426S15IBK2/16
EAN/GTIN:
     0740617318586
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Kingston FURY Impact - DDR4 - Kit - 16 GB: 2 x 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL15 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
69.6 mm
Höhe
30 mm
Kapazität
16 GB: 2 x 8 GB
Speicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
1024 x 64
Besonderheiten
Single Rank, On-Die Termination (ODT), Black PCB, sechzehn Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), AMD Ryzen Ready, ungepuffert
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Chip-Organisation
1024 x 8
Spannung
1.2 V
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Latenzzeiten
CL15 (15-17-17)
RAM-Leistung
Tested - 2666 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-17-17 ¦ Tested - 2400 MHz - 1.2 V - CL14 - 14-16-16 ¦ Tested - 2133 MHz - 1.2 V - CL12 - 12-14-14 ¦ Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 2666 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-17-17
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, JEDEC, EAR99
Farbkategorie
Schwarz
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.