Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Impact - DDR3L - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8683461
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF316LS9IB/4
EAN/GTIN:
     0740617317954
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Kingston FURY Impact - DDR3L - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1600 MHz / PC3L-12800 - CL9 - 1.35 / 1.5 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
67.6 mm
Höhe
30 mm
Kapazität
4 GB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3L SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
512 x 64
Besonderheiten
Single Rank, acht Bänke, On-Die Termination (ODT), Black PCB, ungepuffert
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3L-12800)
Chip-Organisation
512 x 8
Spannung
1.35 / 1.5 V
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Latenzzeiten
CL9 (9-9-9)
RAM-Leistung
Tested - 1600 MHz - 1.35 / 1.5 V - CL9 - 9-9-9 ¦ Tested - 1333 MHz - 1.35 / 1.5 V - CL8 - 8-8-8 ¦ Tested - 1066 MHz - 1.35 / 1.5 V - CL6 - 6-6-6
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, JEDEC, EAR99
Farbkategorie
Schwarz
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.