| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8639889 Herst.-Nr.: KVR32S22S8/16BK EAN/GTIN: 0740617311204 |
| |
|
| | |
| Kingston ValueRAM - DDR4 - Modul - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 16 GB | | Erweiterungstyp | Generisch | Verschiedenes | Verpackung | Bulk | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | | Geschwindigkeit | 3200 MHz (PC4-25600) | | Latenzzeiten | CL22 | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Single Rank, ungepuffert | | Chip-Organisation | X8 | | Spannung | 1.2 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, kingston ddr4 s0dimm 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb |
| | |
| |