Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Mobile Adapter DA310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8615223
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     470-AEUP
EAN/GTIN:
     5397184513637
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation
Der kompakte und tragbare 7-in-1-USB-C-Adapter bietet hervorragende Video- und Datenkonnektivität sowie bis zu 90 W Stromdurchführung für Ihren PC.
Dell Mobile Adapter DA310 - Multiport-Adapter - USB-C - VGA, HDMI, DP, USB-C - 1GbE
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.98 cm
Tiefe
6.98 cm
Höhe
2.45 cm
Gewicht
80 g
Produkttyp
Multiport-Adapter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wake-On-LAN, Unterstützung von Preboot Execution Evironment (PXE), MAC Adresse Durchsatz, Fast Role Swap, 90 W-Spannungsversorgung
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - integriert - 12 cm
Kennzeichnung
Plug and Play
Video
Details zur max. Auflösung
3840 x 2160 - 60 Hz (nur DisplayPort) ¦ 3840 x 2160 - 60 Hz (nur HDMI) ¦ 1920 x 1080 - 60 Hz (nur VGA)
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, Google Chrome OS, Windows 10 64-bit Edition, Windows 11
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 3.1 Gen 2 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB-C 3.1 Gen 2 - 24 pin USB-C ¦ 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15 pin D-Sub (DB-15) ¦ 1 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 1000 - RJ-45
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 85,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.