Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston ValueRAM - DDR4 - Modul - 32 GB - SO DIMM 260-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8548683
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR32S22D8/32
EAN/GTIN:
     0740617310924
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Kingston ValueRAM - DDR4 - Modul - 32 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600 - CL22 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für Intel Next Unit of Computing 12 Enthusiast Mini PC - NUC12SNKi72VA
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
32 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Intel Next Unit of Computing 12 Enthusiast Mini PC - NUC12SNKi72VA
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
4096 x 64
Besonderheiten
Dual Rank, ungepuffert
Geschwindigkeit
3200 MHz (PC4-25600)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.2 V
Latenzzeiten
CL22
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,51*
€ 91,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.