Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Premium USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Premium Cable USB A-C 2 m Weiß - Kabel
OtterBox Premium Cable USB A-C 2 m Weiß - Kabel
OtterBox Premium Cable USB A-C 2 m Weiß - Kabel
OtterBox Premium Cable USB A-C 2 m Weiß - Kabel
Artikel-Nr.:
     C1001-8505430
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-52668
EAN/GTIN:
     0840104218365
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
OtterBox Premium - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 3 A - 2 m - wolkenweiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Gewicht
58 g
Farbe
Wolkenweiß
Besonderheiten
Geflochten, Zugentlastung, verhedderungsfrei
Länge
2 m
Kabelmantelmaterial
Nylon
Bewertete Stromstärke
3 A
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52662
ab € 6,89*
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 6,83*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,90*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,22*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,21*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,08*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 9,06*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 7,13*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 7,13*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 9,10*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 6,88*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,90*
Zubehör
OtterBox
78-52657
ab € 8,23*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 9,11*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 9,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.