Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Premium USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Premium Cable USB A-C 3 m Schwarz - Kabel
OtterBox Premium Cable USB A-C 3 m Schwarz - Kabel
OtterBox Premium Cable USB A-C 3 m Schwarz - Kabel
OtterBox Premium Cable USB A-C 3 m Schwarz - Kabel
Artikel-Nr.:
     C1001-8505429
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-52666
EAN/GTIN:
     0840104218341
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
OtterBox Premium - USB-Kabel - USB (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 2.0 - 3 m - Dark Ash Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Gewicht
100 g
Farbe
Dark Ash Black
Länge
3 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52662
ab € 6,89*
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 6,83*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,90*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,22*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,21*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,08*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 9,06*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 7,13*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 7,13*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 9,10*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 6,88*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,90*
Zubehör
OtterBox
78-52657
ab € 8,23*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 9,11*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 9,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.