Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Fast Charge Cable Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Cable USB C-C 2 m USB-PD Schwarz - Schnellladekabel
OtterBox Cable USB C-C 2 m USB-PD Schwarz - Schnellladekabel
OtterBox Cable USB C-C 2 m USB-PD Schwarz - Schnellladekabel
OtterBox Cable USB C-C 2 m USB-PD Schwarz - Schnellladekabel
Artikel-Nr.:
     C1001-8505402
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     78-52670
EAN/GTIN:
     0840104218389
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel c-stecker auf c-stecker 2...
OtterBox Fast Charge Cable Standard - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 2.0 - 2 m - Black Shimmer
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Gewicht
57 g
Farbe
Black Shimmer
Länge
2 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.