| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8493709 Herst.-Nr.: S26391-F3362-L800 EAN/GTIN: 4063872090933 |
| |
|
| | |
| Fujitsu - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für LIFEBOOK U7410, U7510 Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 8 GB | | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | Fujitsu S26391-F3362-L800, Fujitsu 10602759774, Fujitsu S26391-F3362-E800, Fujitsu S26391-F3362-B800 | Speicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR4 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 260-PIN | | Geschwindigkeit | 2666 MHz (PC4-21300) | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Ungepuffert | | Spannung | 1.2 V | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu LIFEBOOK U7410, U7510 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, fujitsu 8gb ddr4 sodimm, ddr ram, 8gb ddr ram |
| | |
| |