Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool Eisbaer Aurora 420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8478813
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     11731
EAN/GTIN:
     4250197117319
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 2011
Alphacool Eisbaer Aurora 420 - Digital RGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: Socket 940, LGA775, Socket 939, LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, G34, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, TR4, sTRX4) - Kupfer - 140 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.938 kg
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste, Schrauben, Pumpe, 5 x M4 0,5 mm Polyamid-Unterlegscheiben, 4 Federn, Rückwand, 1 x Intel Halterung, 1 x AMD Halterung, 4 x Muttern, RGB-Steuergerät, RGB-LED-Adapter, 12 M3 x 30 mm Schrauben, 12 M3 x 5 mm Schrauben, TR4 Montageset
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
50 cm x 24.5 cm x 16 cm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2 x G1/4 Gewinde
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Umgebungsbedingungen
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), digital adressierbare RGB LEDs
Drehgeschwindigkeit
600-1.500 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Heatsink-Abmessungen
458 mm x 144 mm x 30 mm
Kompatibel mit
Socket 940, LGA775 Socket, Socket 939, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, Socket G34, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, Socket TR4, Socket sTRX4
Gebläseanzahl
3
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Hydrauliklager
Kühlermaterial
Kupfer
Luftstrom
27 - 71 m³/h
Luftdruck
0.41-1.6 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 191,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,77*
€ 228,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.