Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8470487
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MLW-D12M-A18PC-R2
EAN/GTIN:
     4719512095584
Suchbegriffe:
All-in-One PC
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
Das Pumpendesign mit verbesserten internen Komponenten verbessert die Haltbarkeit und sorgt für eine länger anhaltende Leistung. Die verstärkte Dichtung besteht aus EPDM in Industriequalität und verhindert ein Auslaufen.
Cooler Master MasterLiquid ML120L V2 RGB - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA1156, AM2, AM2+, LGA1366, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, FM2+, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200) - Aluminium - 120 mm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Packungsinhalt
RGB-Steuergerät
Gewicht
649 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
20.7 cm x 23.9 cm x 13.7 cm / 1.41 kg
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
MTBF
160,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket
Kühlermaterial
Aluminium
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
650 - 1800 U/min
Luftstrom
(62 CFM)
Luftdruck
2.5 mm
Geräuschpegel
8 - 27 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.15 A
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), RGB LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 83,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,04*
€ 98,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,92*
€ 98,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,45*
€ 94,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.