Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SNB-8815 MESH DOOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8463867
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887288
EAN/GTIN:
     4260455644891
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Der Serverschrank SNB-8815 besticht durch kompakte Bauhöhe von nur 15HE sowie seiner Tiefe von 800 mm und bietet ausreichend Platz für eine Vielzahl an aktiven und passiven Server- & Netzwerkkomponenten. Mit einer Materialstärke zwischen 1,25 und 1,5 mm trägt der Serverschrank eine Gesamtlast von bis zu 400 kg und erfüllt zudem die Schutzklasse IP20. Der Schrank ist in der Farbe RAL 9005 pulverbeschichtet und kann sowohl durch die Gittertür, die Hintertür, als auch durch die geteilt herausnehmbaren Seitenteile einzeln verschlossen werden. Kabeleinlässe im Deckel und im Boden sorgen zudem für eine saubere Verlegung der Kabel.
Inter-Tech SNB-8815 MESH DOOR - Schrank Netzwerkschrank - RAL 9005 - 15U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80 cm
Tiefe
80 cm
Höhe
80 cm
Gewicht
58.03 kg
Farbe
RAL 9005
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Kaltgewalzter Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
15U
Oberfläche
Pulverbeschichtung
Packungsinhalt
20 Schrauben, 20 Muttern, 4 Nivellierfüße, 2 Kabelkanäle, Schraube, Rollen, 2 Erdungskabel
Regaltyp
Netzwerkschrank
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Gitterfronttür, verstellbare Schienen, geteilte Seitenwände, 180°-Türöffnung, verschließbare Türen, abnehmbare Seitenteile, abschließbare Seitenteile
Gewichtsbeschränkung
400 kg
Kennzeichnung
IP20
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 439,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,91*
€ 523,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,64*
€ 516,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 417,66*
€ 497,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,90*
€ 473,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,88*
€ 446,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Inter-Tech
88887259
€ 37,91*
Zubehör
Inter-Tech
88887261
€ 27,28*
Zubehör
Inter-Tech
88887263
€ 29,00*
Zubehör
Inter-Tech
88887265
€ 37,02*
Zubehör
Inter-Tech
88887267
€ 44,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.