Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech SWSN-800 Lüftertafel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech SWSN-800 Lüftertafel
Inter-Tech SWSN-800 Lüftertafel
Inter-Tech SWSN-800 Lüftertafel
Inter-Tech SWSN-800 Lüftertafel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71272076
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887267
EAN/GTIN:
     4260455644341
Suchbegriffe:
Dachlüfter
Rack Zubehör
rack zubehör
4-fach Lüfterelement für 800mm tiefe Schränke mit 240V-Anschluss in der Farbe RAL 9005. Nur passend für SNB-8815 und SNB-8842.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Eingangsspannung
240 V
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4170 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
413 mm
Tiefe
547 mm
Höhe
39 mm
Montagetiefe (max.)
800 mm
Gewicht
3880 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Lüftertafel
Produktfarbe
Schwarz
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.