Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech 88887261 Rack Zubehör Schubladeneinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech 88887261 Rack Zubehör Schubladeneinheit
Inter-Tech 88887261 Rack Zubehör Schubladeneinheit
Inter-Tech 88887261 Rack Zubehör Schubladeneinheit
Inter-Tech 88887261 Rack Zubehör Schubladeneinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71272029
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88887261
EAN/GTIN:
     4260455644280
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Schubladenblock
Schubladeneinheit
Schubladenmodul
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
3670 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Schubladeneinheit
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.