Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC Freezer 7X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8463857
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFRE00077A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der ARCTIC Freezer 7 X ist ein kompakter CPU Kühler mit einem 92 mm Lüfter. Er ist kompatibel zu gängigen Intel und AMD Sockeln. Er profitiert von einem verbesserten Kühlkörperdesign und einem überarbeiteten Heatpipe Layout. In Verbindung mit dem Lüfter, der für hohen statischem Druck optimiert ist, konnte ARCTIC den Freezer 7 X in der Kühlleistung nochmal deutlich verbessern.
ARCTIC Freezer 7X - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4, AM3, AM3+, FM2, FM2+, FM1) - Aluminium-Lamellen - 92 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.05 cm
Tiefe
7.43 cm
Höhe
13.25 cm
Gewicht
425 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Intel-Befestigungsring, 4 Befestigungsstifte
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
11.3 cm x 10.7 cm x 14.5 cm / 514 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Steuerung
Drehgeschwindigkeit
300 - 2000 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Kompatibel mit
LGA1851 Socket, LGA1700 Socket, LGA1200 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, LGA1155 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM5, Socket AM4, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM2, Socket FM2+, Socket FM1
Lüfterdurchmesser
92 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Kühlermaterial
Aluminium-Lamellen
Nennstrom
0.07 A
Nennspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 24,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00159A
€ 10,31*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00160A
€ 12,63*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00147A
€ 35,25*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00150A
€ 4,52*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00151A
€ 6,01*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00154A
€ 18,80*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00152A
€ 3,62*
Zubehör
Arctic Cooling
AEMNT00055A
€ 31,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.